https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-F-RASSYPR-SR-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnM09TOHhNRGN4TVRJMU9ERXdNemd6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmUmw5U1FWTlRXVkJTWDFOU1gxQk1VMVJEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMTE2ODc2MGEwMmYxZDQ1N2I3MDE2YjY4NTBlZTY5ZDI4MWI3ZWZkN2EzNjE5MDA0YzZhODEzZDMyM2E5Mjdl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-F-RASSYPR-SR-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnM09TOHhNRGN4TVRJMU9ERXdNemd6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmUmw5U1FWTlRXVkJTWDFOU1gxQk1VMVJEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMTE2ODc2MGEwMmYxZDQ1N2I3MDE2YjY4NTBlZTY5ZDI4MWI3ZWZkN2EzNjE5MDA0YzZhODEzZDMyM2E5Mjdl
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
F7-13M
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING F7-13M
Thrust Ball Bearing; 7MM Bore 1; 7MM Bore 2; 13MM Outer Diameter; 4.5MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
F7-13M
BDI部件号
199151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F7-13M/p/199151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075006705
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Miniature
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
F7-13M
重量/磅
0.004
详细描述
Thrust Ball Bearing; 7MM Bore 1; 7MM Bore 2; 13MM Outer Diameter; 4.5MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
0.177 英寸 | 4.5 毫米
孔径2
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径1
0.276 英寸 | 7 毫米