CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
F7-15
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING F7-15
Thrust Ball Bearing; 7MM Bore 1; 7MM Bore 2; 15MM Outer Diameter; 5MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
F7-15
BDI部件号
199152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F7-15/p/199152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075006835
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Miniature | Flat Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
F7-15
重量/磅
0.009
详细描述
Thrust Ball Bearing; 7MM Bore 1; 7MM Bore 2; 15MM Outer Diameter; 5MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
0.276 英寸 | 7 毫米
高度
0.197 英寸 | 5 毫米
外径
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径2
0.276 英寸 | 7 毫米