FAG 51107 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
1410888 推力球轴承 

FAG FAG

FAG 51107

描述

FAG 51107 ; 轴承/推力球轴承

Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 52MM Outer Diameter; 12MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

51107

BDI部件号
1410888

详情

35.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥35.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- IN 45
BDI- 墨西哥 12

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801016506
重量 / Kilogram
0.089
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51107
制造商内部编号
60043812
重量/磅
0.187
详细描述
Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 52MM Outer Diameter; 12MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径2
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径1
1.378 英寸 | 35 毫米
高度
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新