FAG 51228 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
1144868 推力球轴承 

FAG FAG

FAG 51228

描述

FAG 51228 ; 轴承/推力球轴承

Thrust Ball Bearing; 140MM Bore 1; 143MM Bore 2; 200MM Outer Diameter; 46MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

51228

BDI部件号
1144868

详情

1182.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,182.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存
BDI- 墨西哥 9

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801197991
重量 / Kilogram
4.265
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51228
制造商内部编号
60374093
重量/磅
9.48
详细描述
Thrust Ball Bearing; 140MM Bore 1; 143MM Bore 2; 200MM Outer Diameter; 46MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径2
5.63 英寸 | 143 毫米
高度
1.811 英寸 | 46 毫米
孔径1
5.512 英寸 | 140 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新