FAG
FAG
FAG 51240MP
FAG FAG
描述
FAG 51240MP ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 200MM Bore 1; 204MM Bore 2; 280MM Outer Diameter; 62MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51240-MP
BDI部件号
1144897
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-51240MP/p/1144897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801198059
重量 / Kilogram
11.939
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51240-MP
制造商内部编号
60374099
重量/磅
26.455
详细描述
Thrust Ball Bearing; 200MM Bore 1; 204MM Bore 2; 280MM Outer Diameter; 62MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
8.031 英寸 | 204 毫米
孔径1
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
高度
2.441 英寸 | 62 毫米