FT-40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
198980 推力球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

FT-40

描述

CONSOLIDATED BEARING FT-40

Thrust Ball Bearing; 2-15/16" Bore 1; 2-15/16" Bore 2; 4-19/32" Outer Diameter; 1" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

FT-40

BDI部件号
198980

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075233736
重量 / Kilogram
1.03
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
FT-40
重量/磅
2.28
详细描述
Thrust Ball Bearing; 2-15/16" Bore 1; 2-15/16" Bore 2; 4-19/32" Outer Diameter; 1" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
4.594 英寸 | 116.688 毫米
孔径2
2.938 英寸 | 74.625 毫米
孔径1
2.938 英寸 | 74.625 毫米
高度
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新