G-51-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-TB-TB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJneE5TOHhNRFU0TnpJeE1Ua3lNelE0Tmk5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZWRUpmVkVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNGViMzhkZjYyZjBjNTg4OTdmZjgzNTFlY2FjZTQ3NzEwODkzYzVmMjU5YWFlYjRiZGY1ZTMxMzhmZTllNDk0
24675403 推力球轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

G-51-3

描述

SCHEERER BEARING G-51-3

Thrust Ball Bearing; 4.258" Bore 1; 6-1/4" Outer Diameter; 1-3/8" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

G-51-3

BDI部件号
24675403

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
2.178
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Through Hardened Steel Race Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
4.8
详细描述
Thrust Ball Bearing; 4.258" Bore 1; 6-1/4" Outer Diameter; 1-3/8" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
0 英寸 | 0 毫米
高度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
孔径1
4.258 英寸 | 108.153 毫米
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新