G-56 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGXXX-TB-RASSYPR-G-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMFppOHhNRFV3TnpVMU56QXhNVFE0Tmk5SlRrUlRRMFZDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlIWDFOU1gwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlMmQ1MzcwNmIwYTkxM2YzYjI3M2JjNmFlMDdiNzI2MWM1ZjM3OGU5ODE1ZWUzZTZhYTgwOTU3ZTNiMzJiOTY
26318052 推力球轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

G-56

描述

SCHEERER BEARING G-56

Thrust Ball Bearing; 4-7/8" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 1-5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

G-56

BDI部件号
26318052

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
重量 / US pound
8.7
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
8.7
详细描述
Thrust Ball Bearing; 4-7/8" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 1-5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
7.125 英寸 | 180.975 毫米
孔径2
0 英寸 | 0 毫米
高度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径1
4.875 英寸 | 123.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新