https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGXXX-TB-RASSYPR-G-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMFppOHhNRFV3TnpVMU56QXhNVFE0Tmk5SlRrUlRRMFZDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlIWDFOU1gwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlMmQ1MzcwNmIwYTkxM2YzYjI3M2JjNmFlMDdiNzI2MWM1ZjM3OGU5ODE1ZWUzZTZhYTgwOTU3ZTNiMzJiOTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGXXX-TB-RASSYPR-G-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMFppOHhNRFV3TnpVMU56QXhNVFE0Tmk5SlRrUlRRMFZDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlIWDFOU1gwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlMmQ1MzcwNmIwYTkxM2YzYjI3M2JjNmFlMDdiNzI2MWM1ZjM3OGU5ODE1ZWUzZTZhYTgwOTU3ZTNiMzJiOTY
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
G-65-101
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING G-65-101
Thrust Ball Bearing; 6.01" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 1-7/8" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
G-65-101
BDI部件号
25856395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/G-65-101/p/25856395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
12.7
详细描述
Thrust Ball Bearing; 6.01" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 1-7/8" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
孔径1
6.01 英寸 | 152.654 毫米
孔径2
0 英寸 | 0 毫米
高度
1.875 英寸 | 47.625 毫米