GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
GBC.4465-00-300
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING GBC.4465-00-300
Thrust Ball Bearing; 1-1/16" Bore 1; 1-3/32" Bore 2; 1-31/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
GBC.4465-00-300
BDI部件号
426247
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/GBC-4465-00-300/p/426247
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662300310670
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Full Complement | Unground | Steel Housing | Hardened Steel Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
611 /AT-6863
制造商内部编号
4465-00
重量/磅
0.262
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1-1/16" Bore 1; 1-3/32" Bore 2; 1-31/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
1.969 英寸 | 50.013 毫米
高度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径1
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径2
1.094 英寸 | 27.788 毫米