MT 2 3/4 M https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNE5DODVOamMwTXpFeE1EQTRNamcyTG1wd1p3fDM3YWNmNDYwNTljM2JiMDZkMzQyOGEyMGM2YjQwOWM3NzUxMjZjOGRkOTRjNGU0NTY2ZDg5Y2JlNmFkNzBhMmY
18270015 推力球轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

MT 2 3/4 M

描述

RHP BEARING MT 2 3/4 M

Thrust Ball Bearing; 2-3/4" Bore 1; 2-7/8" Bore 2; 5" Outer Diameter; 2" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

MT 2 3/4 M

BDI部件号
18270015

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
2.88
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | 4.875" Outer Diameter 2
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
6.36
详细描述
Thrust Ball Bearing; 2-3/4" Bore 1; 2-7/8" Bore 2; 5" Outer Diameter; 2" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径2
2.875 英寸 | 73.025 毫米
孔径1
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新