CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
MW-4
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING MW-4
Thrust Ball Bearing; 4" Bore 1; 4-1/8" Bore 2; 7-1/4" Outer Diameter; 2-13/16" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
MW-4
BDI部件号
202028
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MW-4/p/202028
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075034852
重量 / Kilogram
7.94
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
MW-4
重量/磅
17.5
详细描述
Thrust Ball Bearing; 4" Bore 1; 4-1/8" Bore 2; 7-1/4" Outer Diameter; 2-13/16" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
孔径2
4.125 英寸 | 104.775 毫米
孔径1
4 英寸 | 101.6 毫米
高度
2.813 英寸 | 71.45 毫米