TIMKEN
TIMKEN
N-3492-A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN N-3492-A
Thrust Ball Bearing; 41-5/16" Bore 1; 41.347" Bore 2; 49.995" Outer Diameter; 7.9794" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
N-3492-A
BDI部件号
24622164
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/N-3492-A/p/24622164
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796203297
重量 / Kilogram
475.364
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Only
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
1048
详细描述
Thrust Ball Bearing; 41-5/16" Bore 1; 41.347" Bore 2; 49.995" Outer Diameter; 7.9794" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
49.995 英寸 | 1269.873 毫米
高度
7.9794 英寸 | 202.677 毫米
孔径2
41.347 英寸 | 1050.214 毫米
孔径1
41.313 英寸 | 1049.35 毫米