https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-5-RASSYPR-SR-BND-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmd6TkM4eE1EYzJPVFUzTWpNek1UVTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVjlTUVZOVFdWQlNYMU5TWDBKT1JGOUdRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGUwNTJmZDFmMWUyYjBmOTVlMWYyYzAwZTg4MmFhOTEwYWFmNDRiOGViMDc4NDVkNzIyZjRkZTZmNjVmZjM3Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-5-RASSYPR-SR-BND-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmd6TkM4eE1EYzJPVFUzTWpNek1UVTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVjlTUVZOVFdWQlNYMU5TWDBKT1JGOUdRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGUwNTJmZDFmMWUyYjBmOTVlMWYyYzAwZTg4MmFhOTEwYWFmNDRiOGViMDc4NDVkNzIyZjRkZTZmNjVmZjM3Yg
NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
NICE 515VBF53
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE 515VBF53 ; 轴承/深沟球轴承
Thrust Ball Bearing; 1" Bore 1; 1" Bore 2; 2-3/64" Outer Diameter; 39/64" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
515VBF53
BDI部件号
795944
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NICE-515VBF53/p/795944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400409890
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Full Complement | Unground | Carbon Steel Ball | Carbon Steel Band
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
515VBF53
重量/磅
0.25
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1" Bore 1; 1" Bore 2; 2-3/64" Outer Diameter; 39/64" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径1
1 英寸 | 25.4 毫米
高度
0.609 英寸 | 15.469 毫米
外径
2.047 英寸 | 51.994 毫米