NSK
NSK
NSK 51203
NSK NSK
描述
NSK 51203 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 17MM Bore 1; 19MM Bore 2; 35MM Outer Diameter; 12MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
51203
BDI部件号
1412516
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NSK-51203/p/1412516
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 18 |
BDI- 匈牙利 | 18 |
BDI- 罗马尼亚 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176029158
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51203
重量/磅
0.11023
详细描述
Thrust Ball Bearing; 17MM Bore 1; 19MM Bore 2; 35MM Outer Diameter; 12MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径1
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径2
0.748 英寸 | 19 毫米
高度
0.472 英寸 | 12 毫米