NSK 52211 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnM01pOHhNRGcyTURNNU1qYzBNamswTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRUpmTlRKZlVrRlRVMWxRVWw5RVVsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY2MTA0MzZlM2EwMGRiNmMwYTc0Zjc2Mjg1Y2Y4MWMwNGQ1NjU3YTE5MzhiZDFiOWUzYzg5ODE2MjIwYzcyZDM
1183229 推力球轴承 

NSK NSK

NSK 52211

描述

NSK 52211 ; 轴承/推力球轴承

Thrust Ball Bearing; 45MM Bore 1; 57MM Bore 2; 90MM Outer Diameter; 45MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision

制造商部件号

52211

BDI部件号
1183229

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176062469
重量 / Kilogram
1.11
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52211
重量/磅
2.44713
详细描述
Thrust Ball Bearing; 45MM Bore 1; 57MM Bore 2; 90MM Outer Diameter; 45MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径2
2.244 英寸 | 57 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
高度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新