https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TBB-BRSS-CG-TVL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmcyTWk4eE1EZ3lNVFEzTlRBd09EVTBNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZFSkNYMEpTVTFOZlEwZGZWRlpNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4Zjg2MzJlNDliMjQwZTE1ZWMwYTY5YmU1NjQzZDNmNWVjZjMzZjU1NzA1Mzk3NmNiZDFkMTZkNDg2YTAwNDAy
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TBB-BRSS-CG-TVL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmcyTWk4eE1EZ3lNVFEzTlRBd09EVTBNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZFSkNYMEpTVTFOZlEwZGZWRlpNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4Zjg2MzJlNDliMjQwZTE1ZWMwYTY5YmU1NjQzZDNmNWVjZjMzZjU1NzA1Mzk3NmNiZDFkMTZkNDg2YTAwNDAy
TIMKEN
TIMKEN
O-1408-C
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN O-1408-C
Thrust Ball Bearing; 53" Bore 1; 55-3/8" Bore 2; 59-3/4" Outer Diameter; 4.14" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
O-1408-C
BDI部件号
1369312
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/O-1408-C/p/1369312
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893921785
重量 / Kilogram
229.971
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Only
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
507
详细描述
Thrust Ball Bearing; 53" Bore 1; 55-3/8" Bore 2; 59-3/4" Outer Diameter; 4.14" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
59.75 英寸 | 1517.65 毫米
高度
4.14 英寸 | 105.156 毫米
孔径2
55.375 英寸 | 1406.525 毫米
孔径1
53 英寸 | 1346.2 毫米