SAO5-1K https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-NYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJneU9DODVNamMyTXpRek56YzVNelU0TG1wd1p3fGQ1Mzk2Y2IyMTlhNDRhYjJmNDQyMDFjZTE4MTQzYmQ4MTIzYzAzMWJkZmFkNGY1MWQ0YWNjNjU3NTRmMmNlMmM
164137 推力球轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

SAO5-1K

描述

BOSTON GEAR SAO5-1K

Thrust Ball Bearing; 1/4" Bore 1; 1/4" Bore 2; 9/16" Outer Diameter; 7/32" Height; Single Direction; Not Banded; Nylon Cage; Non Precision Precision

制造商部件号

SAO5-1K

BDI部件号
164137

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711171981
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F00240
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Nylon
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Anti-Friction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
SAO5-1K
制造商内部编号
17198
重量/磅
0.011
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1/4" Bore 1; 1/4" Bore 2; 9/16" Outer Diameter; 7/32" Height; Single Direction; Not Banded; Nylon Cage; Non Precision Precision
孔径1
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
高度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
孔径2
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新