T-100-15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND-VGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnM1pDODVOamMwTXpBM01qY3lOek0wTG1wd1p3fDk0MmViMzY5NTFhMDk5NWZiYWYzM2Q3N2Q4NjNmMjc2MTdiNTYwMTI5MzU0ZTlmNmYxMGE0MDQ4NzgyMzk3M2M
21430316 推力球轴承 

AUBURN BALL BEARINGS AUBURN BALL BEARINGS

T-100-15

描述

AUBURN BALL BEARINGS T-100-15

Thrust Ball Bearing; 1-1/4" Bore 1; 1-9/32" Bore 2; 2-13/32" Outer Diameter; 15/16" Height; Single Direction; Banded; Non Precision Precision

制造商部件号

T-100-15

BDI部件号
21430316

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AUBURN BALL BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | V-Grooved Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
15-T-100
重量/磅
0.7
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1-1/4" Bore 1; 1-9/32" Bore 2; 2-13/32" Outer Diameter; 15/16" Height; Single Direction; Banded; Non Precision Precision
孔径2
1.281 英寸 | 32.537 毫米
高度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径1
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.406 英寸 | 61.112 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新