T-114-RG-1015 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-T114RG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnMVl5ODVNamMyTXpRek56RXpPREl5TG1wd1p3fGVkOTIzNmRiNjRiZDNhMmRmNmE3NmI5YjkyNjJhMzFlYzUwNGRjNGY1Y2Y0YmM1MWRiNTlkOWZhMjc3OGJmYjE
21430337 推力球轴承 

AUBURN BALL BEARINGS AUBURN BALL BEARINGS

T-114-RG-1015

描述

AUBURN BALL BEARINGS T-114-RG-1015

Thrust Ball Bearing; 1-15/16" Outer Diameter; 1-5/16" Height; Single Direction; Not Banded; Non Precision Precision

制造商部件号

T-114-RG-1015

BDI部件号
21430337

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AUBURN BALL BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | 1-59/64" Outer Diameter 2 | With Center Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
1015-T-114RG
重量/磅
0.92
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1-15/16" Outer Diameter; 1-5/16" Height; Single Direction; Not Banded; Non Precision Precision
孔径1
0 英寸 | 0 毫米
高度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
孔径2
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新