SKF
SKF
U 307
SKF SKF
描述
SKF U 307
Thrust Aligning Washer; 52MM Bore 1; 52MM Bore 2; 72MM Outer Diameter; 7.5MM Height; Single Direction; Not Banded
制造商部件号
U 307
BDI部件号
1267133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/U-307/p/1267133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577009371
重量 / Kilogram
0.083
Product Group - BDI
B00308
滚动体
None
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
组件描述
Aligning Washer Only
选配件
Order 53307 Bearing and Raceway Separately
其它特点
Sphered Housing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Washer
关键字串
Aligning Thrust
制造商货号
U 307
重量/磅
0.212
详细描述
Thrust Aligning Washer; 52MM Bore 1; 52MM Bore 2; 72MM Outer Diameter; 7.5MM Height; Single Direction; Not Banded
孔径1
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径2
2.047 英寸 | 52 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
高度
0.295 英寸 | 7.5 毫米