SKF
SKF
U 317
SKF SKF
描述
SKF U 317
Thrust Aligning Washer; 115MM Bore 1; 115MM Bore 2; 155MM Outer Diameter; 17.5MM Height; Single Direction; Not Banded
制造商部件号
U 317
BDI部件号
1419512
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/U-317/p/1419512
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577009425
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
B00308
滚动体
None
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
组件描述
Aligning Washer Only
选配件
Order 53317 Bearing and Raceway Separately
其它特点
Sphered Housing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Washer
关键字串
Aligning Thrust
制造商货号
U 317
重量/磅
1.909
详细描述
Thrust Aligning Washer; 115MM Bore 1; 115MM Bore 2; 155MM Outer Diameter; 17.5MM Height; Single Direction; Not Banded
高度
0.689 英寸 | 17.5 毫米
孔径2
4.528 英寸 | 115 毫米
外径
6.102 英寸 | 155 毫米
孔径1
4.528 英寸 | 115 毫米