SKF
SKF
U 322
SKF SKF
描述
SKF U 322
Thrust Aligning Washer; 150MM Bore 1; 150MM Bore 2; 195MM Outer Diameter; 20MM Height; Single Direction; Not Banded
制造商部件号
U 322
BDI部件号
1308112
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/U-322/p/1308112
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
滚动体
None
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
组件描述
Aligning Washer Only
选配件
Order 53322 Bearing and Raceway Separately
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Washer
关键字串
Aligning Thrust
详细描述
Thrust Aligning Washer; 150MM Bore 1; 150MM Bore 2; 195MM Outer Diameter; 20MM Height; Single Direction; Not Banded
孔径1
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
7.677 英寸 | 195 毫米
高度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径2
5.906 英寸 | 150 毫米