CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
W-1
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING W-1
Thrust Ball Bearing; 1" Bore 1; 1-1/32" Bore 2; 1-25/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
W-1
BDI部件号
210533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/W-1/p/210533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075101110
重量 / Kilogram
0.111
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
W-1
重量/磅
0.25
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1" Bore 1; 1-1/32" Bore 2; 1-25/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
1.031 英寸 | 26.187 毫米
孔径1
1 英寸 | 25.4 毫米
高度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.781 英寸 | 45.237 毫米