CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
W-4 3/4
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING W-4 3/4
Thrust Ball Bearing; 4-3/4" Bore 1; 4-13/16" Bore 2; 7-1/16" Outer Diameter; 2" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
W-4 3/4
BDI部件号
210566
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/W-4-3-4/p/210566
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075101387
重量 / Kilogram
4.4
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
W-4 3/4
重量/磅
9.53
详细描述
Thrust Ball Bearing; 4-3/4" Bore 1; 4-13/16" Bore 2; 7-1/16" Outer Diameter; 2" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
7.063 英寸 | 179.4 毫米
孔径1
4.75 英寸 | 120.65 毫米
高度
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径2
4.813 英寸 | 122.25 毫米