INA
INA
W3-3/4
INA INA
描述
INA W3-3/4
Thrust Ball Bearing; 3-3/4" Bore 1; 3-13/16" Bore 2; 5-5/16" Outer Diameter; 1-1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
W3-3/4
BDI部件号
1178427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/W3-3-4/p/1178427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.793
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
3
详细描述
Thrust Ball Bearing; 3-3/4" Bore 1; 3-13/16" Bore 2; 5-5/16" Outer Diameter; 1-1/4" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径2
3.813 英寸 | 96.85 毫米
孔径1
3.75 英寸 | 95.25 毫米
外径
5.313 英寸 | 134.95 毫米