XW-15 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
210922 推力球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

XW-15 1/2

描述

CONSOLIDATED BEARING XW-15 1/2

Thrust Ball Bearing; 15-1/2" Bore 1; 15-3/4" Bore 2; 19-1/4" Outer Diameter; 3.375" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

XW-15 1/2

BDI部件号
210922

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075102810
重量 / Kilogram
35.83
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
XW-15 1/2
重量/磅
79
详细描述
Thrust Ball Bearing; 15-1/2" Bore 1; 15-3/4" Bore 2; 19-1/4" Outer Diameter; 3.375" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
孔径1
15.5 英寸 | 393.7 毫米
外径
19.25 英寸 | 488.95 毫米
孔径2
15.75 英寸 | 400.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新