CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
XW-4 1/4
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING XW-4 1/4
Thrust Ball Bearing; 4-1/4" Bore 1; 4-5/16" Bore 2; 5.5" Outer Diameter; 7/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
XW-4 1/4
BDI部件号
210941
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/XW-4-1-4/p/210941
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075102612
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
XW-4 1/4
重量/磅
2.48
详细描述
Thrust Ball Bearing; 4-1/4" Bore 1; 4-5/16" Bore 2; 5.5" Outer Diameter; 7/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
4.25 英寸 | 107.95 毫米
高度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径2
4.313 英寸 | 109.55 毫米