CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
XW-9
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING XW-9
Thrust Ball Bearing; 9" Bore 1; 9-1/8" Bore 2; 11-1/4" Outer Diameter; 1-7/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
XW-9
BDI部件号
210955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/XW-9/p/210955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075102742
重量 / Kilogram
6.9
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
XW-9
重量/磅
15.3
详细描述
Thrust Ball Bearing; 9" Bore 1; 9-1/8" Bore 2; 11-1/4" Outer Diameter; 1-7/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
9 英寸 | 228.6 毫米
外径
11.25 英寸 | 285.75 毫米
高度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
孔径2
9.125 英寸 | 231.775 毫米