NSK
NSK
Y25-3
NSK NSK
描述
NSK Y25-3
Thrust Ball Bearing; 25.15MM Bore 1; 25.15MM Bore 2; 45MM Outer Diameter; 13.8MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
Y25-3
BDI部件号
1483357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/Y25-3/p/1483357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Casing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.30203
详细描述
Thrust Ball Bearing; 25.15MM Bore 1; 25.15MM Bore 2; 45MM Outer Diameter; 13.8MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
0.99 英寸 | 25.15 毫米
孔径2
0.99 英寸 | 25.15 毫米
外径
1.772 英寸 | 45 毫米
高度
0.543 英寸 | 13.8 毫米