100BNR10STYNDBBLP-02 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB1Q-O-PL-1I1O-DBB-DBB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoaFppOHhNRGcyTURVeE9ESXhNVFl4TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRXhmTVVreFQxOUVRa0pmUkVKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGQ4OGI0YmVmMmVkNGNjNzRlZGJjYmZkYTcxODI4YjhiNTllYTI3OGY0NWU0NjI2MTY1NWU2ZGZiZmQ2MWMxNw
20287430 精密球轴承 

NSK NSK

100BNR10STYNDBBLP-02

描述

NSK 100BNR10STYNDBBLP-02

Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

制造商部件号

100BNR10STYNDBBLP-02

BDI部件号
20287430

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176775970
重量 / Kilogram
3.175
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
18 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ultra High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
3.78 英寸 | 96 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新