https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACTB1P-O-TYN-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnd05DOHhNRGcyTURVMk5qY3dPREkxTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFVGOVBYMVJaVGw5VFFsOHhTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMGQ4ZGY4MTcxYmE1OWQ5ZjgyZTE0MjQ3YTI2OWJkZDk3NzM3YmE2YjljOTAwNTExMTYxODkwYTY3OWJmNDE5
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACTB1P-O-TYN-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnd05DOHhNRGcyTURVMk5qY3dPREkxTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFVGOVBYMVJaVGw5VFFsOHhTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMGQ4ZGY4MTcxYmE1OWQ5ZjgyZTE0MjQ3YTI2OWJkZDk3NzM3YmE2YjljOTAwNTExMTYxODkwYTY3OWJmNDE5
NSK
NSK
100BTR10ETYNDBELP-02
NSK NSK
描述
NSK 100BTR10ETYNDBELP-02
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 57MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
制造商部件号
100BTR10ETYNDBELP-02
BDI部件号
24666638
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/100BTR10ETYNDBELP-02/p/24666638
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176971167
重量 / Kilogram
3.15
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
6.945
详细描述
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 57MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
2.244 英寸 | 57 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米