101FFTX1K3 G-74 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMk1TOHhNREl6TlRReU56STFPRE01T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZVRWhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3OTNmMGZiMzZjMWQ3N2IxZWM3NTc5OTE4MGE4ZTVhNjVjYzk3NjUxNTU1YzFiNGM2OWM1MDYzOWJmODNlYTU2
22387361 精密球轴承 

BARDEN BARDEN

101FFTX1K3 G-74

描述

BARDEN 101FFTX1K3 G-74

Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 11.51MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material

制造商部件号

101FFTX1K3 G-74

BDI部件号
22387361

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
EAN条码
4054364942878
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Light Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove Spindle Bearing | 2 Piece Riveted Aluminum Clad Cage | Exxon Unirex N3 Grease | Radial Play Code 3
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
101FFTX1K3 G-74
制造商内部编号
60547798
重量/磅
0.079
详细描述
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 11.51MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
宽度
0.453 英寸 | 11.51 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新