120BNR10STDUELP4Y https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-BNR-PACB1P-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnME9DOHhNRGcyTURVeU1Ea3pNVE0xT0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRazVTWDFCQlEwSXhVRjlQWDFCSVgxTkNYekZKTVU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MWVlYzUyOTc1MTViN2ZiNjkwY2IxOGNjZGY4ODk4NDQ0MTNlOTBmZTQwZTMxOTE1NTA5ZDhiMjRiY2EwN2Rk
24666559 精密球轴承 

NSK NSK

120BNR10STDUELP4Y

描述

NSK 120BNR10STDUELP4Y

Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

120BNR10STDUELP4Y

BDI部件号
24666559

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176767135
重量 / Kilogram
4.12
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
18 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ultra High Speed | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
120BNR10STDUELP4Y
重量/磅
10.08
详细描述
Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新