12BSR19HTV1VSUELP4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-BSR-PACB1-2SL-PH-CB-1I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnM05TOHhNRGcyTURJMU1UQTROamczT0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRbE5TWDFCQlEwSXhYekpUVEY5UVNGOURRbDh4U1RKUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGMxOWFmNmRjNWRjM2VmY2NhMjY3ZjBlOTY1NzQ4ZWM3MTNjMTJkNjc3ZmQxOGY4ZGU5NGJhODNhNTRkNWFmNQ
24666562 精密球轴承 

NSK NSK

12BSR19HTV1VSUELP4

描述

NSK 12BSR19HTV1VSUELP4

Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

12BSR19HTV1VSUELP4

BDI部件号
24666562

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176953538
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
12BSR19HTV1VSUELP4
重量/磅
0.02205
详细描述
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新