15BGR10STDUELP2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-BGR-PACB1P-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoalpTOHhNRGcyTURJMU1EVTVOVE0xT0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRa2RTWDFCQlEwSXhVRjlQWDFCSVgxTkNYekZKTVU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyOGViYmIyODZiZTc4ZjEyMjg5Y2ZiM2RjOWYzYWQ2MmJiMzdjMDY0MjM2MzA0ZTJmNmI2MDUyOTlmNDljYTI2
24666565 精密球轴承 

NSK NSK

15BGR10STDUELP2

描述

NSK 15BGR10STDUELP2

Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

15BGR10STDUELP2

BDI部件号
24666565

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176625916
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ultra High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
15BGR10STDUELP2
重量/磅
0.128
详细描述
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新