https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-BSR-PACB1-2SL-PH-CB-1I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnM05TOHhNRGcyTURJMU1UQTROamczT0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRbE5TWDFCQlEwSXhYekpUVEY5UVNGOURRbDh4U1RKUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGMxOWFmNmRjNWRjM2VmY2NhMjY3ZjBlOTY1NzQ4ZWM3MTNjMTJkNjc3ZmQxOGY4ZGU5NGJhODNhNTRkNWFmNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-BSR-PACB1-2SL-PH-CB-1I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnM05TOHhNRGcyTURJMU1UQTROamczT0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRbE5TWDFCQlEwSXhYekpUVEY5UVNGOURRbDh4U1RKUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGMxOWFmNmRjNWRjM2VmY2NhMjY3ZjBlOTY1NzQ4ZWM3MTNjMTJkNjc3ZmQxOGY4ZGU5NGJhODNhNTRkNWFmNQ
NSK
NSK
15BSR19HTV1VSUELP4
NSK NSK
描述
NSK 15BSR19HTV1VSUELP4
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
15BSR19HTV1VSUELP4
BDI部件号
24666567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/15BSR19HTV1VSUELP4/p/24666567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176953545
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
15BSR19HTV1VSUELP4
重量/磅
0.03307
详细描述
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米


