190BAR10SDBLP4A https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACTB1P-O-BR-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnNE5pOHhNRGcyTURJMU9EYzROek0xT0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFVGOVBYMEpTWDFOQ1h6RkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3Yzk0ZGMyNzJjY2IwNzAxNmU0ZjY1ODE1YjExYTNkMjM1YTU2MjUxODNiYTUxNjQxZTQ5NWI0NjA1YmM2YzQ
24666655 精密球轴承 

NSK NSK

190BAR10SDBLP4A

描述

NSK 190BAR10SDBLP4A

Precision Ball Bearing; 190MM Bore; 290MM Outside Diameter; 90MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material

制造商部件号

190BAR10SDBLP4A

BDI部件号
24666655

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176798542
重量 / Kilogram
21.76
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
30 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | High Speed | ISO 4 Expect OD
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
190BAR10SDBLP4A
重量/磅
47.179
详细描述
Precision Ball Bearing; 190MM Bore; 290MM Outside Diameter; 90MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新