NSK
NSK
190BTR10SDBELP4A
NSK NSK
描述
NSK 190BTR10SDBELP4A
Precision Ball Bearing; 190MM Bore; 290MM Outside Diameter; 90MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
190BTR10SDBELP4A
BDI部件号
24666656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/190BTR10SDBELP4A/p/24666656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176798559
重量 / Kilogram
22.03
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
190BTR10SDBELP4A
重量/磅
47.179
详细描述
Precision Ball Bearing; 190MM Bore; 290MM Outside Diameter; 90MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
宽度
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米