BARDEN
BARDEN
205HCDUM G-75 P2PF 24299
BARDEN BARDEN
描述
BARDEN 205HCDUM G-75 P2PF 24299
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 30MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
205HCDUM G-75 P2PF 24299
BDI部件号
18100737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/205HCDUM-G-75-P2PF-24299/p/18100737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0069715024299
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
Special Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Arcanol L-75 Grease
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 30MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米