206HERRDUL G-75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhqWVM4eE1EYzNNREU1TWpVMk5ESTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWHpKVFRGOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI0ZTBkODk3NTFlZTk1NmM4MDRiZGIyZTRlMjQwMDZjMjlmNTE3YzczMGRmYWIyMWUzMDVjMGRmY2Q0ZWU0MTk
18100742 精密球轴承 

BARDEN BARDEN

206HERRDUL G-75

描述

BARDEN 206HERRDUL G-75

Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 32MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

206HERRDUL G-75

BDI部件号
18100742

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
EAN条码
4054364962852
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Spindle Bearing | Non Separable Relieved Outer Ring
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
206HERRDUL
制造商内部编号
60654415
重量/磅
0.838
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 32MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新