https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhqWVM4eE1EYzNNREU1TWpVMk5ESTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWHpKVFRGOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI0ZTBkODk3NTFlZTk1NmM4MDRiZGIyZTRlMjQwMDZjMjlmNTE3YzczMGRmYWIyMWUzMDVjMGRmY2Q0ZWU0MTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhqWVM4eE1EYzNNREU1TWpVMk5ESTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWHpKVFRGOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI0ZTBkODk3NTFlZTk1NmM4MDRiZGIyZTRlMjQwMDZjMjlmNTE3YzczMGRmYWIyMWUzMDVjMGRmY2Q0ZWU0MTk
BARDEN
BARDEN
207HERRDUM G-75
BARDEN BARDEN
描述
BARDEN 207HERRDUM G-75
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 34MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
207HERRDUM G-75
BDI部件号
18100749
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/207HERRDUM-G-75/p/18100749
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364975807
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Spindle Bearing | Non Separable Relieved Outer Ring
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
207HERRDUM
制造商内部编号
60715142
重量/磅
1.235
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 34MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米