234710-M-SP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACTB2-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNFl5OHhNRFF6TkRZeU9ERTVNREl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeVgwOWZRbEpmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwOTE1OGJmYjgzYjc1OWYxYTgzOTQ0NWI5MDUyYzM0ZWM4NDRkZDUyNjZkODQ0MzFkYjkwMDM0ZGRlMzFjODc4
18101089 精密球轴承 

FAG FAG

234710-M-SP

描述

FAG 234710-M-SP

Precision Ball Bearing; 52MM Bore; 80MM Outside Diameter; 38MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material

制造商部件号

234710-M-SP

BDI部件号
18101089

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801488020
重量 / Kilogram
0.598
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
精度等级
Special Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | Special Precision | Double Direction
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.27868
详细描述
Precision Ball Bearing; 52MM Bore; 80MM Outside Diameter; 38MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
2.047 英寸 | 52 毫米
宽度
1.496 英寸 | 38 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新