https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACTB1P-O-PL-1I1O-DU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnMVpDOHhNRGcyTURRNE5EZ3lNVEF5TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFVGOVBYMUJNWHpGSk1VOWZSRlZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ4ODU0Y2U2OGFmOGI5Y2VjZTgyNDU3NjM0YjdiMDJkNGIzZmU1YjcxZmMxOWI3NmYzNTczOWEwNmMyZWUwN2U
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACTB1P-O-PL-1I1O-DU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnMVpDOHhNRGcyTURRNE5EZ3lNVEF5TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFVGOVBYMUJNWHpGSk1VOWZSRlZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ4ODU0Y2U2OGFmOGI5Y2VjZTgyNDU3NjM0YjdiMDJkNGIzZmU1YjcxZmMxOWI3NmYzNTczOWEwNmMyZWUwN2U
NSK
NSK
23TAC62CDUC11PN7C
NSK NSK
描述
NSK 23TAC62CDUC11PN7C
Precision Ball Bearing; 23.838MM Bore; 62MM Outside Diameter; 31.75MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
23TAC62CDUC11PN7C
BDI部件号
25264149
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/23TAC62CDUC11PN7C/p/25264149
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176951077
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | High Capacity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.19931
详细描述
Precision Ball Bearing; 23.838MM Bore; 62MM Outside Diameter; 31.75MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Universal Mounting Arrangement
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
0.939 英寸 | 23.838 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米