2MM207WICR https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-SNG-RD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhrTmk4eE1EZ3lNVFE0TkRRME5UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkJRMEpDWDFOT1IxOVNSRjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxZjlhMzlhZDg0N2RiY2QwMTk4MWY0NzUwZGQ5ZjM2ZWNmZDY0OGI4YjNhNmE1OGExNGM4YmQ0YjZlMTc2YmU
1333652 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

2MM207WICR

描述

TIMKEN 2MM207WICR

Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

2MM207WICR

BDI部件号
1333652

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796070240
重量 / Kilogram
0.282
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MM207WI
重量/磅
0.65
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新