https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-NL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd4WXk4eE1EYzNNREl3T1RBM09UTXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlRreGZVMEpmTVVreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYmIxODMzNTVjMDhkNjk3MDBiYjM3ZTMwMWVhNzI0NTY4OTk0Y2I3ZTQyZmIyMDliYThkNmZmZTcyOWFjMzFi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-NL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd4WXk4eE1EYzNNREl3T1RBM09UTXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlRreGZVMEpmTVVreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYmIxODMzNTVjMDhkNjk3MDBiYjM3ZTMwMWVhNzI0NTY4OTk0Y2I3ZTQyZmIyMDliYThkNmZmZTcyOWFjMzFi
TIMKEN
TIMKEN
2MM207WNPRCDUFS267
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MM207WNPRCDUFS267
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 34MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
2MM207WNPRCDUFS267
BDI部件号
19286910
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MM207WNPRCDUFS267/p/19286910
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796070318
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.24
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 34MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米