https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-SNG-RD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhrTmk4eE1EZ3lNVFE0TkRRME5UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkJRMEpDWDFOT1IxOVNSRjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxZjlhMzlhZDg0N2RiY2QwMTk4MWY0NzUwZGQ5ZjM2ZWNmZDY0OGI4YjNhNmE1OGExNGM4YmQ0YjZlMTc2YmU
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-SNG-RD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhrTmk4eE1EZ3lNVFE0TkRRME5UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkJRMEpDWDFOT1IxOVNSRjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxZjlhMzlhZDg0N2RiY2QwMTk4MWY0NzUwZGQ5ZjM2ZWNmZDY0OGI4YjNhNmE1OGExNGM4YmQ0YjZlMTc2YmU
TIMKEN
TIMKEN
2MM311WICR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MM311WICR
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MM311WICR
BDI部件号
1333879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MM311WICR/p/1333879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796071667
重量 / Kilogram
1.332
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MM311WI
重量/磅
3.01
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米