https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-DBL-RD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhqTVM4eE1EZ3lNVFF5TVRZNU5UQXdOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkJRMEpDWDBSQ1RGOVNSRjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3NDE3YmMyYjc5MzBmNDlmNjU2NzAxMDY4Y2NjOTQ1MzlmNGY4YjcwNDI4ZWMxZjFlYzAwMWI5MmFkZDA5Zjk
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-DBL-RD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhqTVM4eE1EZ3lNVFF5TVRZNU5UQXdOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkJRMEpDWDBSQ1RGOVNSRjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3NDE3YmMyYjc5MzBmNDlmNjU2NzAxMDY4Y2NjOTQ1MzlmNGY4YjcwNDI4ZWMxZjFlYzAwMWI5MmFkZDA5Zjk
TIMKEN
TIMKEN
2MM311WICRDUL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MM311WICRDUL
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 58MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MM311WICRDUL
BDI部件号
1333880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MM311WICRDUL/p/1333880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796071674
重量 / Kilogram
2.664
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MM311WI DUL
重量/磅
6.07
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 58MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
2.283 英寸 | 58 毫米