https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-DBL-RD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhqTVM4eE1EZ3lNVFF5TVRZNU5UQXdOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkJRMEpDWDBSQ1RGOVNSRjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3NDE3YmMyYjc5MzBmNDlmNjU2NzAxMDY4Y2NjOTQ1MzlmNGY4YjcwNDI4ZWMxZjFlYzAwMWI5MmFkZDA5Zjk
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPACBB-DBL-RD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhqTVM4eE1EZ3lNVFF5TVRZNU5UQXdOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkJRMEpDWDBSQ1RGOVNSRjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3NDE3YmMyYjc5MzBmNDlmNjU2NzAxMDY4Y2NjOTQ1MzlmNGY4YjcwNDI4ZWMxZjFlYzAwMWI5MmFkZDA5Zjk
TIMKEN
TIMKEN
2MM9109WICRDUL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MM9109WICRDUL
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MM9109WICRDUL
BDI部件号
1334019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MM9109WICRDUL/p/1334019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796072367
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MM9109WI DUL
重量/磅
1.1
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米