https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-MPACB1T-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoaVpDOHhNRGN4TVRJMk16UXhNakkxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUVkJCUTBJeFZGOVBYMUJJWDFOQ1h6SkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIzMWYxZTUzNzMzZThkOWZmNjM5NmMxZjgwNDVlOTNhODU3Njg2MWE2OThlZjg5M2RlOWQ3NjkyMzQzNTExN2U
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-MPACB1T-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoaVpDOHhNRGN4TVRJMk16UXhNakkxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUVkJCUTBJeFZGOVBYMUJJWDFOQ1h6SkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIzMWYxZTUzNzMzZThkOWZmNjM5NmMxZjgwNDVlOTNhODU3Njg2MWE2OThlZjg5M2RlOWQ3NjkyMzQzNTExN2U
TIMKEN
TIMKEN
2MM9300WI TUH
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MM9300WI TUH
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MM9300WI TUH
BDI部件号
1334318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MM9300WI-TUH/p/1334318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796322059
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MM9300WI TUH
重量/磅
0.06
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
宽度
0.236 英寸 | 6 毫米